Kort borr HSS-Co8 FS, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,5mm

Art-nr.: 113140 2,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • Från 1st.
    111,96  SEK / st.
  • Från 10st.
    93,28  SEK / st.
på begäran
I lager
171 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Norm: DIN 1897
  • Typ: FS
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 2,5 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS Co 8
Norm DIN 1897
Typ FS
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 130 grad
Spiralvinkel 38 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 10,3 mm
Spännspårlängd Lc 14 mm
totallängd L 43 mm
Skaftdiameter Ds 2,5 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,03 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 113140 2,5
EAN/GTIN 4045197003317
Tillverkarens nummer 113140 2,5

Användningstabell

Aluminium, plast
N
87
Alu (kortspånig)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
35
Stål < 900 N/mm²
P
30
Stål < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Särskilt robust och stabilt genom förstärkt kärna.
Profilslipat, med hög rundgångsnoggrannhet.
Med urspetsning form S (special).

Fördel:

Idealiskt för borrarbeten med litet borrdjup (ca 2 − 4×d) på NC-maskiner och automater.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Kort borr HSS-Co8 FS, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 2,5mm

Kort borr HSS-Co8 FS, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,5mm

på begäran
I lager
171 styck i lager
Från 1  st
111,96  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
93,28  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 174 styck i lager
Från 1  st
53,40  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
44,46  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 025 styck i lager
Från 1  st
55,24  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
46,07  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 023 styck i lager
Från 1  st
118,73  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
99,01  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
462 styck i lager
Från 1  st
147,49  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
122,97  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
35 styck i lager
Från 1  st
237,45  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
197,91  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
161 styck i lager
Från 1  st
50,65  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
42,29  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
366 styck i lager
Från 1  st
99,82  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
83,20  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 195 styck i lager
Från 1  st
12,72  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
10,54  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal skär Z 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nominell ⌀ DC 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Norm DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897
Skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft
Spännspårlängd Lc 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Skaftdiameter Ds 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Produktslag Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen