{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 8,1 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 24,9 mm | |
Spännspårlängd Lc | 37 mm | |
totallängd L | 79 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8,1 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113140 8,1 | |
EAN/GTIN | 4045197003867 | |
Tillverkarens nummer | 113140 8,1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kort borr HSS-Co8 FS, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,1mm
på begäran
I lager
17 styck i lager
Från
1
st
388,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
323,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
37 styck i lager
Från
1
st
173,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
144,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
88 styck i lager
Från
1
st
173,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
144,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
54 styck i lager
Från
1
st
328,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
273,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
61 styck i lager
Från
1
st
459,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
383,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
33 styck i lager
Från
1
st
301,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
250,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
31 styck i lager
Från
1
st
57,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
47,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | obelagd | obelagd | TiN | TiAlN | TiAlN | obelagd |
Nominell ⌀ DC | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Spetsvinkel | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 118 grad | 118 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |