{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4,9 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 18,7 mm | |
Spännspårlängd Lc | 26 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,9 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113020 4,9 | |
EAN/GTIN | 4045197002266 | |
Tillverkarens nummer | 113020 4,9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kort borr HSS-E FS 4,9 mm
på begäran
I lager
214 styck i lager
Från
1
st
71,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
59,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
594 styck i lager
Från
1
st
54,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
45,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 599 styck i lager
Från
1
st
23,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
19,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Invändig | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 1897 |
Spännspårlängd Lc | 26 | 52 | 17 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 18,7 | 44,7 | 9,7 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |