Kort borr HSS-E FS, obelagd, ⌀ DC h8: 6mm

Art-nr.: 113020 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    87,71  SEK / st.
  • Från 10st.
    73,05  SEK / st.
på begäran
I lager
945 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 1897
  • Typ: FS
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 135

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 6 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 1897
Typ FS
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 135 grad
Spiralvinkel 38 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 19 mm
Spännspårlängd Lc 28 mm
totallängd L 66 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,07 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 113020 6
EAN/GTIN 4045197002389
Tillverkarens nummer 113020 6

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
GG(G)
K
25
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Särskilt robust och stabilt genom förstärkt kärna.
Profilslipat, med hög rundgångsnoggrannhet.
Spåren blanka, styrlisterna nitrerade.
Med urspetsning form C till 3,9 mm, form S(special) från 4 mm.

Fördel:

Idealiskt för borrarbeten med litet borrdjup (ca 2 − 4×d) på NC-maskiner och automater.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Kort borr HSS-E FS, obelagd, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 6mm

Kort borr HSS-E FS, obelagd, ⌀ DC h8: 6mm

på begäran
I lager
945 styck i lager
Från 1  st
87,71  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
73,05  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
157 styck i lager
Från 1  st
216,18  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
180,11  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
355 styck i lager
Från 1  st
118,62  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
98,93  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
688 styck i lager
Från 1  st
152,63  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
127,21  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
341 styck i lager
Från 1  st
195,68  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
163,16  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
95 styck i lager
Från 1  st
305,26  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
254,42  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
196 styck i lager
Från 1  st
99,73  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
83,13  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
125 styck i lager
Från 1  st
168,54  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
140,49  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
681 styck i lager
Från 1  st
30,46  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
25,42  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Beläggning obelagd TiAlN obelagd TiN TiAlN TiAlN obelagd TiAlN obelagd
Färgring Utan Utan Utan Utan blå grön Utan grön Utan
Norm DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897
Skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Skaft med tre spännytor Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft
Spetsvinkel 135 grad 130 grad 130 grad 130 grad 130 grad 130 grad 130 grad 118 grad 118 grad
Spännspårlängd Lc 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen