{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 10,1 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 27,9 mm | |
Spännspårlängd Lc | 43 mm | |
totallängd L | 89 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10,1 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113020 10,1 | |
EAN/GTIN | 4045197002815 | |
Tillverkarens nummer | 113020 10,1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kort borr HSS-E FS 10,1 mm
på begäran
I lager
37 styck i lager
Från
1
st
291,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
243,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
96 styck i lager
Från
1
st
220,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
183,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan |
totallängd L | 89 | 133 |
Invändig | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 10,1 | 10,1 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E |
Typ | FS | N |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 27,9 | 71,9 |