{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 12,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 32,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 51 mm | |
totallängd L | 102 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12,5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113020 12,5 | |
EAN/GTIN | 4045197002921 | |
Tillverkarens nummer | 113020 12,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kort borr HSS-E FS, obelagd, ⌀ DC h8: 12,5mm
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
Från
1
st
462,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
385,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
95 styck i lager
Från
1
st
426,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
355,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
111 styck i lager
Från
1
st
580,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
483,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
Från
1
st
698,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
581,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
Från
1
st
294,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
245,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
42 styck i lager
Från
1
st
548,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
457,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
239 styck i lager
Från
1
st
140,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
117,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | TiN | TiAlN | obelagd | TiAlN | obelagd |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Skaftdiameter Ds | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 32,3 mm | 32,3 mm | 32,3 mm | 32,3 mm | 32,3 mm | 32,3 mm | 32,3 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |