{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 8,7 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 27 mm | |
Spännspårlängd Lc | 40 mm | |
totallängd L | 84 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8,7 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113020 8,7 | |
EAN/GTIN | 4045197002662 | |
Tillverkarens nummer | 113020 8,7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kort borr HSS-E FS 8,7 mm
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
Från
1
st
195,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
162,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
99 styck i lager
122,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
38 styck i lager
Från
1
st
478,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
398,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | TiAlN |
Färgring | Utan | Utan | blå |
totallängd L | 84 mm | 125 mm | 125 mm |
Spetsvinkel | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Spännspårlängd Lc | 40 mm | 81 mm | 81 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |