Kort borr HSS-E FS, obelagd, ⌀ DC h8: 3,8mm

Art-nr.: 113020 3,8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    68,13  SEK / st.
  • Från 10st.
    56,79  SEK / st.
på begäran
I lager
274 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 1897
  • Typ: FS
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 135

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 3,8 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 1897
Typ FS
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 135 grad
Spiralvinkel 38 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 16,3 mm
Spännspårlängd Lc 22 mm
totallängd L 55 mm
Skaftdiameter Ds 3,8 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,03 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 113020 3,8
EAN/GTIN 4045197002143
Tillverkarens nummer 113020 3,8

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
GG(G)
K
25
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Särskilt robust och stabilt genom förstärkt kärna.
Profilslipat, med hög rundgångsnoggrannhet.
Spåren blanka, styrlisterna nitrerade.
Med urspetsning form C till 3,9 mm, form S(special) från 4 mm.

Fördel:

Idealiskt för borrarbeten med litet borrdjup (ca 2 − 4×d) på NC-maskiner och automater.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Kort borr HSS-E FS, obelagd, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 3,8mm

Kort borr HSS-E FS, obelagd, ⌀ DC h8: 3,8mm

på begäran
I lager
274 styck i lager
Från 1  st
68,13  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
56,79  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
100 styck i lager
Från 1  st
152,63  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
127,21  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
372 styck i lager
Från 1  st
65,04  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
54,16  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
258 styck i lager
Från 1  st
132,25  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
110,26  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
167 styck i lager
Från 1  st
182,17  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
151,83  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
69 styck i lager
Från 1  st
129,27  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
107,74  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 755 styck i lager
Från 1  st
18,66  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
15,46  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal skär Z 2 2 2 2 2 2 2
Beläggning obelagd TiAlN obelagd TiN TiAlN TiAlN obelagd
totallängd L 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm
Skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft
Skärmaterial HSS E HSS Co 8 HSS E HSS E HSS E HSS E HSS
Spännspårlängd Lc 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 16,3 mm 16,3 mm 16,3 mm 16,3 mm 16,3 mm 16,3 mm 16,3 mm

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen