{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 11,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 16 mm | |
totallängd L | 46 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113020 3 | |
EAN/GTIN | 4045197002068 | |
Tillverkarens nummer | 113020 3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kort borr HSS-E FS 3 mm
på begäran
I lager
2 407 styck i lager
Från
1
st
54,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
45,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 429 styck i lager
Från
1
st
38,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
32,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 |
Typ | FS | N |
Spännspårlängd Lc | 16 | 33 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 11,5 | 28,5 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |