{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 18,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 26 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113020 5 | |
EAN/GTIN | 4045197002273 | |
Tillverkarens nummer | 113020 5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kort borr HSS-E FS 5 mm
på begäran
I lager
1 986 styck i lager
Från
1
st
70,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
58,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 397 styck i lager
Från
1
st
48,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
40,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 644 styck i lager
Från
1
st
203,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
169,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 063 styck i lager
Från
1
st
22,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
19,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 306 styck i lager
Från
1
st
37,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
31,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | TiAlN | obelagd | obelagd |
Färgring | Utan | Utan | blå | Utan | Utan |
Nominell ⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 26 mm | 52 mm | 52 mm | 17 mm | 17 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 18,5 mm | 44,5 mm | 44,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |