{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 9,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 17 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113341 5 | |
EAN/GTIN | 4045197964533 | |
Tillverkarens nummer | 113341 5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Popnitsborr HSS Enkelsidig, obelagd, ⌀ DC h8: 5mm
på begäran
I lager
4 063 styck i lager
Från
1
st
23,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
19,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 944 styck i lager
Från
1
st
70,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
58,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 049 styck i lager
Från
1
st
48,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
40,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 603 styck i lager
Från
1
st
204,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
170,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 296 styck i lager
Från
1
st
38,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
31,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | TiAlN | obelagd |
Färgring | Utan | Utan | Utan | blå | Utan |
Nominell ⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 17 mm | 26 mm | 52 mm | 52 mm | 17 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 9,5 mm | 18,5 mm | 44,5 mm | 44,5 mm | 9,5 mm |