{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 7,2 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 13,2 mm | |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | |
totallängd L | 74 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113341 7,2 | |
EAN/GTIN | 4045197964595 | |
Tillverkarens nummer | 113341 7,2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Popnitsborr HSS Enkelsidig 7,2 mm
på begäran
I lager
104 styck i lager
40,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
54 styck i lager
Från
1
st
155,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
129,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
94 styck i lager
Från
1
st
118,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
98,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
29 styck i lager
Från
1
st
364,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
303,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 74 | 74 | 109 | 109 |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 24 | 34 | 69 | 69 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 13,2 | 23,2 | 58,2 | 58,2 |