{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4,9 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 9,7 mm | |
Spännspårlängd Lc | 17 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113341 4,9 | |
EAN/GTIN | 4045197964526 | |
Tillverkarens nummer | 113341 4,9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Popnitsborr HSS Enkelsidig, obelagd, ⌀ DC h8: 4,9mm
på begäran
I lager
1 514 styck i lager
Från
1
st
23,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
19,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
202 styck i lager
Från
1
st
70,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
58,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
560 styck i lager
Från
1
st
53,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
44,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
212 styck i lager
Från
1
st
211,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
175,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | TiAlN |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Skärmaterial | HSS | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Spännspårlängd Lc | 17 mm | 26 mm | 52 mm | 52 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 9,7 mm | 18,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |