{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3,3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 7,1 mm | |
Spännspårlängd Lc | 12 mm | |
totallängd L | 49 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113341 3,3 | |
EAN/GTIN | 4045197964267 | |
Tillverkarens nummer | 113341 3,3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Popnitsborr HSS Enkelsidig, obelagd, ⌀ DC h8: 3,3mm
på begäran
I lager
349 styck i lager
Från
1
st
18,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
15,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 684 styck i lager
Från
1
st
27,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
22,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd |
totallängd L | 49 mm | 49 mm |
Invändig | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 3,3 mm | 3,3 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |