{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 9,6 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 10,6 mm | |
Spännspårlängd Lc | 25 mm | |
totallängd L | 89 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113341 9,6 | |
EAN/GTIN | 4045197964618 | |
Tillverkarens nummer | 113341 9,6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Popnitsborr HSS Enkelsidig, obelagd, ⌀ DC h8: 9,6mm
på begäran
I lager
151 styck i lager
Från
1
st
86,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
72,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
Från
1
st
238,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
198,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
Från
1
st
177,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
148,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
66 styck i lager
Från
1
st
513,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
427,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | TiAlN |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Skärmaterial | HSS | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |