{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 6,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 11 mm | |
totallängd L | 46 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113341 3 | |
EAN/GTIN | 4045197964236 | |
Tillverkarens nummer | 113341 3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Popnitsborr HSS Enkelsidig, obelagd, ⌀ DC h8: 3mm
på begäran
I lager
1 677 styck i lager
Från
1
st
15,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
12,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 239 styck i lager
Från
1
st
53,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
44,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 213 styck i lager
Från
1
st
38,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
31,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 431 styck i lager
Från
1
st
141,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
118,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
990 styck i lager
Från
1
st
24,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
20,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
totallängd L | 46 mm | 46 mm | 61 mm | 61 mm | 46 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Spetsvinkel | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 11 mm | 16 mm | 33 mm | 33 mm | 11 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 6,5 mm | 11,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | 6,5 mm |