{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 13 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 31,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 51 mm | |
totallängd L | 102 mm | |
Skaftdiameter Ds | 13 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113020 13 | |
EAN/GTIN | 4045197002945 | |
Tillverkarens nummer | 113020 13 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kort borr HSS-E FS, obelagd, ⌀ DC h8: 13mm
på begäran
I lager
134 styck i lager
Från
1
st
548,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
457,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
81 styck i lager
Från
1
st
444,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
370,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
83 styck i lager
Från
1
st
604,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
503,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
Från
1
st
698,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
581,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
38 styck i lager
Från
1
st
317,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
264,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
30 styck i lager
Från
1
st
581,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
484,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
177 styck i lager
Från
1
st
148,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
123,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Skaft med tre spännytor | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Spetsvinkel | 135 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 118 grad | 118 grad |
Spännspårlängd Lc | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
Skaftdiameter Ds | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |