{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3,1 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 13,4 mm | |
Spännspårlängd Lc | 18 mm | |
totallängd L | 49 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,1 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113020 3,1 | |
EAN/GTIN | 4045197002075 | |
Tillverkarens nummer | 113020 3,1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kort borr HSS-E FS 3,1 mm
på begäran
I lager
382 styck i lager
Från
1
st
55,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
46,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
307 styck i lager
Från
1
st
40,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
33,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
327 styck i lager
Från
1
st
164,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
137,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
220 styck i lager
Från
1
st
18,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
15,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 333 styck i lager
Från
1
st
27,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
22,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Färgring | Utan | Utan | blå | Utan | Utan |
totallängd L | 49 mm | 65 mm | 65 mm | 49 mm | 49 mm |
Nominell ⌀ DC | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm |
Spetsvinkel | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 18 mm | 36 mm | 36 mm | 12 mm | 12 mm |