{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 17,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | |
totallängd L | 58 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113020 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197002211 | |
Tillverkarens nummer | 113020 4,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kort borr HSS-E FS, obelagd, ⌀ DC h8: 4,5mm
på begäran
I lager
620 styck i lager
Från
1
st
66,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
55,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
226 styck i lager
Från
1
st
155,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
129,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
386 styck i lager
Från
1
st
90,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
75,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
389 styck i lager
Från
1
st
125,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
104,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
211 styck i lager
Från
1
st
200,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
166,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
Från
1
st
244,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
203,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
67 styck i lager
Från
1
st
80,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
66,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
104 styck i lager
Från
1
st
134,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
112,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 000 styck i lager
Från
1
st
20,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
16,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nominell ⌀ DC | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Skaft med tre spännytor | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 17,3 mm | 17,3 mm | 17,3 mm | 17,3 mm | 17,3 mm | 17,3 mm | 17,3 mm | 17,3 mm | 17,3 mm |