{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 1,2 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 6,2 mm | |
Spännspårlängd Lc | 8 mm | |
totallängd L | 30 mm | |
Skaftdiameter Ds | 1,2 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113020 1,2 | |
EAN/GTIN | 4045197001887 | |
Tillverkarens nummer | 113020 1,2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Kort borr HSS-E FS 1,2 mm
på begäran
I lager
192 styck i lager
Från
1
st
48,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
40,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
171 styck i lager
29,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Färgring | Utan | Utan |
totallängd L | 30 | 38 |
Nominell ⌀ DC | 1,2 | 1,2 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E |
Typ | FS | N |
Skaftdiameter Ds | 1,2 | 1,2 |