{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | INOX | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 83 mm | |
Spännspårlängd Lc | 101 mm | |
totallängd L | 182 mm | |
morsekona MK storlek | 1 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116360 12 | |
EAN/GTIN | 4045197031808 | |
Tillverkarens nummer | 116360 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS/E VA, obelagd, ⌀ DC h8: 12mm
på begäran
I lager
24 styck i lager
698,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
209 styck i lager
Från
1
st
382,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
318,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
550 styck i lager
Från
1
st
283,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
236,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
391 styck i lager
Från
1
st
816,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
680,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan | blå |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Spetsvinkel | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 83 mm | 33 mm | 83 mm | 83 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |