{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 26 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | INOX | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 126 mm | |
Spännspårlängd Lc | 165 mm | |
totallängd L | 286 mm | |
morsekona MK storlek | 3 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116360 26 | |
EAN/GTIN | 4045197032232 | |
Tillverkarens nummer | 116360 26 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS/E VA, obelagd, ⌀ DC h8: 26mm
på begäran
I lager
50 styck i lager
2 619,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
401 styck i lager
662,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
83 styck i lager
1 316,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
2 487,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
44 styck i lager
1 882,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
2 141,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 286 mm | 286 mm | 286 mm | 224 mm | 335 mm | 286 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Morsekona | Morsekona | Morsekona | Morsekona | Morsekona | Morsekona |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Typ | INOX | N | N | H | N | N |