{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 12,2 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | INOX | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 82,7 mm | |
Spännspårlängd Lc | 101 mm | |
totallängd L | 182 mm | |
morsekona MK storlek | 1 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116360 12,2 | |
EAN/GTIN | 4045197031815 | |
Tillverkarens nummer | 116360 12,2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Spiralborr HSS/E VA, obelagd, ⌀ DC h8: 12,2mm
på begäran
I lager
11 styck i lager
885,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
48 styck i lager
Från
1
st
220,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
184,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
70 styck i lager
Från
1
st
816,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
680,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
totallängd L | 182 mm | 151 mm | 151 mm |
Invändig | nej | nej | nej |
Skaft | Morsekona | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |