{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 22,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | INOX | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 121,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 155 mm | |
totallängd L | 253 mm | |
morsekona MK storlek | 2 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116360 22,5 | |
EAN/GTIN | 4045197032164 | |
Tillverkarens nummer | 116360 22,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS/E VA, obelagd, ⌀ DC h8: 22,5mm
på begäran
I lager
20 styck i lager
2 156,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
96 styck i lager
531,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
83 styck i lager
928,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
1 530,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
1 910,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd |
totallängd L | 253 mm | 253 mm | 253 mm | 296 mm | 253 mm |
Norm | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 343 |
Typ | INOX | N | N | N | N |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | 0,2 mm/v | 0,2 mm/v | 0,2 mm/v | 0,22 mm/v |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 121,3 mm | 121,3 mm | 121,3 mm | 164,3 mm | 121,3 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |