{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 22,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 341 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 16-30 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 164,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 198 mm | |
totallängd L | 296 mm | |
morsekona MK storlek | 2 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116700 22,5 | |
EAN/GTIN | 4045197034434 | |
Tillverkarens nummer | 116700 22,5 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |