{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 11,8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | INOX | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 76,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 94 mm | |
totallängd L | 175 mm | |
morsekona MK storlek | 1 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116360 11,8 | |
EAN/GTIN | 4045197031792 | |
Tillverkarens nummer | 116360 11,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS/E VA, obelagd, ⌀ DC h8: 11,8mm
på begäran
I lager
10 styck i lager
862,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
62 styck i lager
Från
1
st
525,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
437,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
47 styck i lager
Från
1
st
393,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
327,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
54 styck i lager
Från
1
st
771,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
642,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
totallängd L | 175 mm | 95 mm | 142 mm | 142 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Morsekona | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |