{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 26,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | INOX | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 125,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 165 mm | |
totallängd L | 286 mm | |
morsekona MK storlek | 3 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116360 26,5 | |
EAN/GTIN | 4045197032249 | |
Tillverkarens nummer | 116360 26,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Spiralborr HSS/E VA, obelagd, ⌀ DC h8: 26,5mm
på begäran
I lager
24 styck i lager
3 073,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
73 styck i lager
748,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
58 styck i lager
1 277,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Nominell ⌀ DC | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm |
Skaft | Morsekona | Morsekona | Morsekona |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | INOX | N | N |
Spännspårlängd Lc | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/v | 0,25 mm/v | 0,25 mm/v |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |