{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 26 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Spiralvinkel | 8-15 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 64 mm | |
Spännspårlängd Lc | 103 mm | |
totallängd L | 224 mm | |
morsekona MK storlek | 3 | |
Matning f i stål < 1400 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116380 26 | |
EAN/GTIN | 4045197032690 | |
Tillverkarens nummer | 116380 26 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS/E för Hardox H 26 mm
på begäran
I lager
9 styck i lager
2 494,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
417 styck i lager
664,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
54 styck i lager
1 319,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
25 styck i lager
2 626,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
41 styck i lager
1 887,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
2 146,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd |
totallängd L | 224 | 286 | 286 | 286 | 335 | 286 |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Skaft | Morsekona | Morsekona | Morsekona | Morsekona | Morsekona | Morsekona |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Typ | H | N | N | INOX | N | N |