{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 21 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Spiralvinkel | 8-15 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 55,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 87 mm | |
totallängd L | 208 mm | |
morsekona MK storlek | 3 | |
Matning f i stål < 1400 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116380 21 | |
EAN/GTIN | 4045197032645 | |
Tillverkarens nummer | 116380 21 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS/E för Hardox H 21 mm
på begäran
I lager
14 styck i lager
1 938,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
451 styck i lager
474,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
140 styck i lager
765,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
64 styck i lager
1 483,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
49 styck i lager
1 171,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
1 723,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Norm | Verkstadsnorm | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 343 |
Typ | H | N | N | INOX | N | N |
Spännspårlängd Lc | 87 | 145 | 145 | 145 | 184 | 145 |