{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 2,1 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 8,9 mm | |
Spännspårlängd Lc | 12 mm | |
totallängd L | 38 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,1 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113020 2,1 | |
EAN/GTIN | 4045197001979 | |
Tillverkarens nummer | 113020 2,1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kort borr HSS-E FS 2,1 mm
på begäran
I lager
142 styck i lager
Från
1
st
51,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
42,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
310 styck i lager
31,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
333 styck i lager
Från
1
st
138,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
115,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | blå |
Invändig | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Spetsvinkel | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 8,9 mm | 20,9 mm | 20,9 mm |