{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 8,9 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 67,7 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 81 mm | |
Bendras ilgis L | 125 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8,9 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114150 8,9 | |
EAN / GTIN | 4045197013378 | |
Gamintojo numeris | 114150 8,9 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8 (mm arbs coliai): 8,9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
414 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,26 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
11,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
293 vnt. yra sandėlyje
2,19 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
176 vnt. yra sandėlyje
3,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
289 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,78 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
8,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
33,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
28,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
47,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
39,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
255 vnt. yra sandėlyje
5,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | žalias | žalia | be |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Koto ⌀ Ds | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 67,7 mm | 67,7 mm | 67,7 mm | 67,7 mm | 67,7 mm | 67,7 mm | 67,6 mm |