{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 5,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 48,8 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 57 mm | |
Bendras ilgis L | 93 mm | |
Koto ⌀ Ds | 5,5 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114150 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197013019 | |
Gamintojo numeris | 114150 5,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8 (mm arbs coliai): 5,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 909 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,76 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,97 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 944 vnt. yra sandėlyje
0,72 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 647 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 554 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,79 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 731 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,34 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
479 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,58 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 48,8 mm | 48,8 mm | 48,8 mm | 48,8 mm | 48,8 mm | 48,8 mm |