{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gręžimo diapazonas | 1 mm - 6 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Grąžtų skaičius | 51 | |
Grąžtai, kiekvienas didėjantis | 0,1 mm | |
su kasete | ne | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 115140 1-6 | |
EAN / GTIN | 4045197024428 | |
Gamintojo numeris | 115140 1-6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS Nr. 114150 - papildymo rinkinys, be dangos, Tipas: 1-6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
151,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
170 vnt. yra sandėlyje
46,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
417 vnt. yra sandėlyje
24,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
112 vnt. yra sandėlyje
169,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
243 vnt. yra sandėlyje
97,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
157 vnt. yra sandėlyje
73,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Grąžtų skaičius | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos |
Grąžtai, kiekvienas didėjantis | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Gręžimo diapazonas | 1 mm - 6 mm | 1 mm - 6 mm | 1 mm - 6 mm | 1 mm - 6 mm | 1 mm - 6 mm | 1 mm - 6 mm |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipas | N | N | N | N | N | N |