{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gręžimo diapazonas | 1 mm - 13 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Grąžtų skaičius | 25 | |
Grąžtai, kiekvienas didėjantis | 0,5 mm | |
su kasete | ne | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 115140 1-13 | |
EAN / GTIN | 4045197024459 | |
Gamintojo numeris | 115140 1-13 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas HSS Nr. 114150 - papildymo rinkinys 1-13
reikia užklausti
Yra sandėlyje
286 vnt. yra sandėlyje
209,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
197 vnt. yra sandėlyje
85,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
351 vnt. yra sandėlyje
152,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Grąžtų skaičius | 25 | 25 | 25 |
Danga | be dangos | be dangos | TiN |
Grąžtai, kiekvienas didėjantis | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
su kasete | ne | ne | ne |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |