{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 2,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 26,3 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 30 mm | |
Bendras ilgis L | 57 mm | |
Koto ⌀ Ds | 2,5 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,03 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114150 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197012692 | |
Gamintojo numeris | 114150 2,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8 (mm arbs coliai): 2,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 295 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,51 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
2,09 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 123 vnt. yra sandėlyje
0,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 967 vnt. yra sandėlyje
0,79 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 345 vnt. yra sandėlyje
1,83 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 666 vnt. yra sandėlyje
1,12 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
713 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,87 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,39 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | TiN | be dangos | be dangos |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tipas | N | N | N | N | N | N |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 26,3 mm | 26,3 mm | 26,3 mm | 26,3 mm | 26,3 mm | 26,3 mm |