Trumpi sriegikliai aklinosioms kiaurymėms + srieginių kiaurymių spiraliniai grąžtai M3-12

Prekės Nr.: 146350 M3-12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Metriniam sriegiui Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Norma: DIN 352

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Sriegio tipas M
    Profilio kampas 60 laipsniai
    Norma DIN 352
    metriniams sriegiams M3 − M12
    Produkto rūšis sriegiklius

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 146350 M3-12
    EAN / GTIN 4045197085108
    Gamintojo numeris 146350 M3-12

    Aprašymas

    Modelis:

    Atidarius dėžutę, įrankiai pasikelia ir juos patogu išimti.
    Sudarytas iš sriegiklių M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12, srieginių kiaurymių spiralinių grąžtų dyd. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

    Turinys:

    po 1 vnt. sriegiklių M3 – M12 Nr. 134650 ir spiralinių grąžtų Nr. 114150