{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 3,25 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 31,2 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 36 mm | |
Bendras ilgis L | 65 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3,25 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,03 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114150 3,25 | |
EAN / GTIN | 4045197012777 | |
Gamintojo numeris | 114150 3,25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS N 3,25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
606 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,31 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,76 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
510 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,81 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,51 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 |
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 3,25 | 3,25 |
Norma | DIN 338 | DIN 338 |
Ašmenys | HSS | HSS |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 36 | 36 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |