{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 18 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 103 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 130 mm | |
Bendras ilgis L | 191 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114150 18 | |
EAN / GTIN | 4045197013880 | |
Gamintojo numeris | 114150 18 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas HSS N 18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje
60,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
191 vnt. yra sandėlyje
35,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be |
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 18 | 18 |
Ašmenys | HSS | HSS |
Tipas | N | N |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,2 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 103 | 103 |