{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 3,9 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 37,2 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 43 mm | |
Bendras ilgis L | 75 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3,9 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,03 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114150 3,9 | |
EAN / GTIN | 4045197012845 | |
Gamintojo numeris | 114150 3,9 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8 (mm arbs coliai): 3,9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 059 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,92 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
545 vnt. yra sandėlyje
0,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
526 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,22 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,02 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
976 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,93 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,44 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 226 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | žalias | be |
Bendras ilgis L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Smailas kampas | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Koto ⌀ Ds | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |