{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 4,9 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 44,7 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 52 mm | |
Bendras ilgis L | 86 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4,9 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114150 4,9 | |
EAN / GTIN | 4045197012951 | |
Gamintojo numeris | 114150 4,9 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas HSS N 4,9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 208 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,07 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,39 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
860 vnt. yra sandėlyje
0,71 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
610 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 |
Bendras ilgis L | 86 | 86 | 86 |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 44,7 | 44,7 | 44,7 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |