Spiralinis grąžtas HSS N 2,3

Prekės Nr.: 114150 2,3

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    2,46 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    2,05 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 126 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm arbs coliai) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalusis ⌀ DC 2,3 mm
    Danga be dangos
    Ašmenys HSS
    Norma DIN 338
    Tipas N
    Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
    Smailas kampas 118 laipsniai
    Kotas Cilindrinis kotas
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Vidinis aušinimas ne
    rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 23,6 mm
    Užspaudimo griovelio ilgis c 27 mm
    Bendras ilgis L 53 mm
    Koto ⌀ Ds 2,3 mm
    Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,03 mm/aps.
    Spalvinis žymėjimas be
    Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 114150 2,3
    EAN / GTIN 4045197012678
    Gamintojo numeris 114150 2,3

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    80
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    45
    Al >10 % Si
    N
    50
    Plienas <500 N/mm²
    P
    40
    Plienas <750 N/mm²
    P
    30
    Plienas <900 N/mm²
    P
    25
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    10
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    8
    Ketus (G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Nušlifuotas profilis: mažas radialinis mušimas ir tiksliai užgaląsta viršūnė.
    Nuo ⌀ 2,4 mm oksiduoti.
    Viršūnės forma C nuo dydžio 4 mm.

    Rekomendacija:

    Maksimalus gręžimo gylis:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Pastaba:

    Dyd. 16 − 20: grąžtų koto ⌀ 16 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį