{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 0,95 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 9,6 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 11 mm | |
Bendras ilgis L | 32 mm | |
Koto ⌀ Ds | 0,95 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,03 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114150 0,95 | |
EAN / GTIN | 4045197012418 | |
Gamintojo numeris | 114150 0,95 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS N 0,95
reikia užklausti
Yra sandėlyje
315 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,24 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
3,53 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
331 vnt. yra sandėlyje
1,67 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 |
Spalvinis žymėjimas | be | be |
Norma | DIN 338 | DIN 338 |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Ašmenys | HSS | HSS |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 11 | 11 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 9,6 | 9,6 |