{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 2,1 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 20,9 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 24 mm | |
Bendras ilgis L | 49 mm | |
Koto ⌀ Ds | 2,1 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,03 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114150 2,1 | |
EAN / GTIN | 4045197012647 | |
Gamintojo numeris | 114150 2,1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS N 2,1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 473 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
2,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
499 vnt. yra sandėlyje
0,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
265 vnt. yra sandėlyje
0,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
274 vnt. yra sandėlyje
1,06 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos |
Bendras ilgis L | 49 | 49 | 49 | 49 |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS | HSS |
Smailas kampas | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tipas | N | N | N | N |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 24 | 24 | 24 | 24 |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |