{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 5,4 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 48,9 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 57 mm | |
Bendras ilgis L | 93 mm | |
Koto ⌀ Ds | 5,4 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114150 5,4 | |
EAN / GTIN | 4045197013002 | |
Gamintojo numeris | 114150 5,4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8 (mm arbs coliai): 5,4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
351 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,03 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,19 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
625 vnt. yra sandėlyje
0,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
335 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 507 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,79 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
15,42 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
12,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
848 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,54 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,12 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | TiN | TiAlN | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | žalias | be |
Bendras ilgis L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm |
Smailas kampas | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |