{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 2,4 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 26,4 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 30 mm | |
Bendras ilgis L | 57 mm | |
Koto ⌀ Ds | 2,4 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,03 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114150 2,4 | |
EAN / GTIN | 4045197012685 | |
Gamintojo numeris | 114150 2,4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8 (mm arbs coliai): 2,4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 162 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,64 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
2,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 263 vnt. yra sandėlyje
0,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
302 vnt. yra sandėlyje
0,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 868 vnt. yra sandėlyje
1,83 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 358 vnt. yra sandėlyje
1,12 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Nominalusis ⌀ DC | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Smailas kampas | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipas | N | N | N | N | N |
Koto ⌀ Ds | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |