{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 9,25 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 67,1 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 81 mm | |
Bendras ilgis L | 125 mm | |
Koto ⌀ Ds | 9,25 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114150 9,25 | |
EAN / GTIN | 4045197413420 | |
Gamintojo numeris | 114150 9,25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS N 9,25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
26,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
22,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
6,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 |
Danga | be dangos | be dangos |
Nominalusis ⌀ DC | 9,25 | 9,25 |
Smailas kampas | 118 | 118 |
Tipas | N | N |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 81 | 81 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |