{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 10,4 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 71,4 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 87 mm | |
Bendras ilgis L | 133 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10,4 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114150 10,4 | |
EAN / GTIN | 4045197013538 | |
Gamintojo numeris | 114150 10,4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas HSS N 10,4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
205 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
21,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
17,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
33,36 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
27,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | TiAlN |
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 10,4 | 10,4 |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Ašmenys | HSS | HSS E |
Smailas kampas | 118 | 118 |
Koto ⌀ Ds | 10,4 | 10,4 |