{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 4,6 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 40,1 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 47 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4,6 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114150 4,6 | |
EAN / GTIN | 4045197012913 | |
Gamintojo numeris | 114150 4,6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas HSS N 4,6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
518 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,77 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,14 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
646 vnt. yra sandėlyje
0,59 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
368 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be | be |
Bendras ilgis L | 80 | 80 | 80 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 47 | 47 | 47 |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |