{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 4,7 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 40 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 47 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4,7 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114150 4,7 | |
EAN / GTIN | 4045197012937 | |
Gamintojo numeris | 114150 4,7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8 (mm arbs coliai): 4,7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
610 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,97 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,31 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 282 vnt. yra sandėlyje
0,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
295 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,27 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 180 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,56 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,97 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
126 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,72 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 579 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,94 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,62 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | TiN | TiAlN | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | žalias | be |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Koto ⌀ Ds | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |