Spiraliniai grąžtai HSS preciziškai valcuoti N, be dangos, ⌀ DC h8: 4,7mm

Prekės Nr.: 114020 4,7

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    1,52 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    1,27 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
305 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118
  • Kotas: Cilindrinis kotas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 4,7 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 118 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 40 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 47 mm
Bendras ilgis L 80 mm
Koto ⌀ Ds 4,7 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,05 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 114020 4,7
EAN / GTIN 4045197009906
Gamintojo numeris 114020 4,7

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
45
Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Ketus (G)
K
25
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Valcuotas, sraigtinio griovelio kampas, šerdies storis ir jos sustorėjimas ties kotu − standartiniai.
Konstrukciniai matmenys pagal DIN 338.
Tvirtas spiralinis grąžtas su sustiprinta šerdimi ir nedidele skersine pjovimo briauna lengvam pragręžimui ir tiksliam centravimui. Preciziškai valcuoti drožlių grioveliai.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Pastaba:

Dyd. 14-20: Koto ⌀ 13 mm su 3 tvirtinimo plokštumomis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Spiraliniai grąžtai HSS preciziškai valcuoti N, be dangos, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 4,7mm

Spiraliniai grąžtai HSS preciziškai valcuoti N, be dangos, ⌀ DC h8: 4,7mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
305 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
1,52 €
nuo 10  Vienetai
1,27 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 282 vnt. yra sandėlyje
0,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
652 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
3,97 €
nuo 10  Vienetai
3,31 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 213 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
3,56 €
nuo 10  Vienetai
2,97 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
126 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
12,72 €
nuo 10  Vienetai
10,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 769 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
1,94 €
nuo 10  Vienetai
1,62 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 2 2 2 2 2 2
Danga be dangos be dangos be dangos TiN TiAlN be dangos
Spalvinis žymėjimas be be be be žalias be
Kotas Cilindrinis kotas Cilindrinis kotas Cilindrinis kotas Cilindrinis kotas Cilindrinis kotas Cilindrinis kotas
Ašmenys HSS HSS HSS HSS HSS E HSS
Koto ⌀ Ds 4,7 mm 4,7 mm 4,7 mm 4,7 mm 4,7 mm 4,7 mm
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį